Beli mesin amplas tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BULL Mesin Amplas
    Mulai

    Rp399.900

  2. West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Mulai

    Rp10.999.900

    West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. - Spindle otomatis, mikro dan proses input manual. - Kepala spindle dapat dimiringkan ±45° atas dan bawah secara elektrik. - Kolom kuat dengan meja kerja besar, stabil dan kokoh. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Arbor (hanya taper hole spindle). - Drift (hanya traper hole spindle). - Wrench.
  3. TEKIRO Air Sander (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Air Sander (Mesin Poles)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR SANDER 5" / ORBITAL SANDER / TOOLS / PERKAKASKODE : AT-OS1873ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Average Air Consumption (CFM): 1.6
    • Diameter Orbit (mm): 5
    • Noise Level (dBa): 80
    • Minimum Hose Size (inch): 3/8
    • Minimum Hose Size (mm): 10
    • Speed (rpm): 11000
    • Vibration (m/s2): 0.8
  4. NRT-PRO Mesin Amplas
    Mulai

    Rp349.900

    NRT-PRO Mesin Amplas
    Deskripsi:
    Mesin Sander Amplas Kayu Kotak NRT PRO 940 HDSander mesin amplas biasa digunakan untuk memperhalus permukaan dengan menggunakan material abrasive. Mesin amplas ini berguna untuk menghaluskan kayu, tembok dan material lainnya yang membutuhkan proses pengamplasan.Fungsi Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Berfungsi untuk menghaluskan permukaan pada kayu. Hasil amplasan sangat halus dan rata.- Dapat dipakai untuk media kayu, cat dan tembokKelengkapan Mesin Amplas NRT-PRO 940HD :- Sarung Debu
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  5. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp679.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Size (mm): 125
    • Power (W): 300
  6. KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Mesin Amplas & Gerinda
    atribut:
    • Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
    • No. Load Speed: 2850 r.p.m
    • Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
    • Dimensions (mm): 445x395x245
  7. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  8. KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    Mulai

    Rp3.399.900

    KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & Duduk
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimensions (mm): 56.5x28x33
    • Disc Size (inch): 6
    • Input Power (W): 370
    • Belt Size (inch): 4x36
    • No Load Speed (rpm): 2850
  9. YUTAKA Jaket Cold Storage
    Mulai

    Rp1.099.900

    YUTAKA Jaket Cold Storage
    Deskripsi:
    Jaket Cold Storage merupakan bagian dari (APD) khusus untuk ruangan penyimpanan yang sangat extrem yang bia mencapai dalam kondisi udara sangat dingin (-0 s/d 35° Celcius).
    atribut:
    • Size: All Size
    • Jacket Dimensions (cm): 80x70x67
    • Length of Pants (cm): 100
  10. West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    West Lake Bench Drill Machine (Mesin Bor Duduk)
    Deskripsi:
    Karakteristik. Ringan dan fleksibel, dapat digunakan tidak hanya pada reparasi mesin pengolah tetapi juga reparasi DIY (Do It Yourself) dan penggunaan sehari-hari. Aksesoris Standar. - Drill chuck. - Arbor (hanya taper hole spindle) (ZHX-13 tidak dilengkapi). - Taper sleeve (hanya MT3 spindle). - Drift (hanya taper hole spindle). - Wrench.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Air Double Action Thunder (Dust Suction Type)
    Deskripsi:
    It is lightweight and compact so you can work with one hand.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: 1/4 coupler, spanner, pad, hose, dust bag, oil feeder
    • Type: Dust catcher
    • Overall Length (mm): 160
    • Weight (kg): 0.9
    • Overall Height (mm): 94
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Air Outlet: PT1/4
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Use Hose Diameter (mm): 6.5
    • Pad Size (Ø mm): 125
    • Air Consumption (L/minute): 340
    • Revolution Per Minute (rpm): 10000
  12. monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Mulai

    Rp2.799.900

    monotaro Air orbital sander (Mesin Amplas Tenaga Angin)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: Air coupler 20PM
    • Air Connection Port: PT1 / 4 female thread
    • Air Consumption (m³/minute): 0.26
    • Body Dimensions (W x D x H) (mm): 143 x 71 x 88
    • Mass (kg): 0.85
    • No Load Speed (rpm): 9000
    • Orbit Diamond (mm): 3
    • Pad Dimensions (mm): 73 x 98
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  13. monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Rating:
    85% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Air Belt Sander (Mesin Sabuk Amplas)
    Deskripsi:
    Ideal for polishing in narrow places. Belt replacement can be done with one hand and efficiency will be greatly improved. Moreover, scattering of scrap residue is kept to the minimum by rear exhaust. Deburring, rust removal, polishing, etc.
    atribut:
    • Air Outlet: PT1/4
    • No Load Rotation Speed (rpm): 18000
  14. BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Sander (Mesin Amplas)
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
  15. KRISBOW Mesin Amplas
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Mesin Amplas
    atribut:
    • Orbital Frequency (rpm): 12000
  16. KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Orbital
    atribut:
    • Pad Size (inch): 5
    • Air Pressure (bar): 6
    • Free Speed (rpm): 12000
    • Orbit Diameter (mm): 5
    • Hose size (inch): 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 57
    • Air inlet (inch): 1/4
  17. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  18. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
Daftar Harga mesin amplas tangan Terbaru October 2026
BULL Mesin AmplasRp399.900
West Lake Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp10.999.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
TEKIRO Air Sander (Mesin Poles)Rp1.399.900
NRT-PRO Mesin AmplasRp349.900
KRISBOW Mesin Amplas OrbitalRp679.900
KRISBOW Mesin Amplas & GerindaRp2.199.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
KRISBOW Mesin Amplas Sabuk & DudukRp3.399.900
Wipro Drilling and Milling Machine (Mesin Bor Duduk)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)